Referenzen
Pferd Tools:F 8030/6 A 80
Rubix:1283118
Hersteller:44514086
EAN:4007220155769

Produktdetails : 44514086 FÄCHERSCHLEIFER F 8030/6 A 80
Fächerschleifer F 8030/6 A 80
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 80 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Länge | 40 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
69,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
