Referenzen
Pferd Tools:F 2010/3 A 150
Rubix:1282933
Hersteller:44400153
EAN:4007220154120

Produktdetails : 44400153 FÄCHERSCHLEIFER F 2010/3 A 150
Fächerschleifer F 2010/3 A 150
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 150 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Länge | 40 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
25,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
