44400024 Faecherschleifer F 1505/3 A 120
Fächerschleifer F 1505/3 A 120
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:F 1505/3 A 120
Rubix:1023773
Hersteller:44400024
EAN:4007220661772



Produktdetails : 44400024 Faecherschleifer F 1505/3 A 120
Fächerschleifer F 1505/3 A 120
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 120 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Länge | 40 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
29,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
