Referenzen
Spartex:RONAZJ5,1A4
Rubix:3376290
Hersteller:6798451
EAN:4043377146793


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5,1 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 9 mm |
Produktdetails : DIN6798 J 5.1 A4 Fächerscheibe, J=innengezahnt
Fächerscheibe, V=versenkt
Fächerscheiben, Form J A4 9X5,1X1,8
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5,1 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 9 mm |
| Norm | DIN 6798 |
| Typ | fächerscheiben, form j |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Stärke | 1,8 mm |
| Festigkeitsklasse | A4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,20 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
13,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
5,1 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
9 mm
Typ
Durchmesser, metrisch
M5