Lippensicherungsplatte Spartex RONAZA8,4A1, Durchmesser, metrisch: M8 | Material/Verarbeitung: Edelstahl A5 | Norm: DIN 6798

Fächerscheiben, Form A

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:RONAZA8,4A1
Rubix:3376258
Hersteller:67984571084
EAN:4043377227737
DIN6798 A 8.4 A5 Fächerscheibe, A=aussengezahnt
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser8,4 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a5
Außendurchmesser15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6798 A 8.4 A5 Fächerscheibe, A=aussengezahnt


Fächerscheibe, V=versenkt
Fächerscheiben, Form A A1 15X8,4X2,4
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser8,4 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a5
Außendurchmesser15 mm
Normdin 6798
Typfächerscheiben, form a
Durchmesser, metrischm8
Stärke2,4 mm
Festigkeitsklassea5
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,00 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
89,25 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Innendurchmesser

8,4 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

15 mm

Typ

Durchmesser, metrisch

m8
Wählen Sie Varianten (105)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an