Referenzen
Pferd Tools:FR 20050/44,0 A 240
Rubix:1283430
Hersteller:44738241
EAN:4007220469347

Produktdetails : 44738241 FÄCHERRÄDER FR 20050/44,0 A240
Fächerräder Fr 20050 A 240 44
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 240 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Länge | 50 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 44 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
227,46 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
270,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
