TC330.C Roto Peen Flap Assembly, 25,4mm x 50,8mm, TC 330

3M™ Roto Peen Flap Assembly

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:11226
Rubix:3481483
Hersteller:7000000787
EAN:0048011037653
brand logo

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser50,8 mm
Länge50,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TC330.C Roto Peen Flap Assembly, 25,4mm x 50,8mm, TC 330


3M™ Roto Peen Flap Assembly verfügen über Kugeln, die mit Lamellen verbunden sind und eine sauberere Methode als loses Kugelstrahlen bieten. Unsere Baugruppen sind in drei Lamellengrößen für kleine und große Oberflächenbereiche erhältlich.
Mit dem 3M™ Roto Peen Fächerschleifscheiben können Sie die unterschiedlichsten Metalle kugelstrahlen. Unser Fächerschleifscheiben sind tragbar und damit höchst komfortabel. Eine Wolframcarbid-Kugel ist an den Lamellen befestigt. Dies bietet eine sauberere Methode als loses Kugelstrahlen. Die Scheiben sind für Präzisionsarbeiten, Produktion, die Reparatur von kleinen Bereichen und das Kugelstrahlen von Bohrungen besonders effektiv. Sie verursachen eine Druckeigenspannung, die die Haltbarkeit des Materials verbessert. Erhältlich in drei Lamellengrößen für kleine und große Oberflächenbereiche.

Stärken


• Die Kugeln sind mit den Lamellen verbunden - dies bietet eine sauberere Methode als loses Kugelstrahlen
• Erhältlich in drei Lamellengrößen für kleine und große Oberflächenbereiche
• Verursacht eine Druckeigenspannung, die die Haltbarkeit verbessert

Anwendungen

Beschichtungsentfernung - Betonreinigung - Entkalken - Finishen - Hochleistungsstahlreinigung - Oberflächenvorbereitung

Technische Informationen


Attribute
Außendurchmesser50,8 mm
Länge50,8 mm
Nutzungkaltpeening (roto peening) zur präzisions-aufarbeitung und reparatur kleiner bereiche sowie zum peening von löchern; geeignet für die bearbeitung einer vielzahl von metallen.
Max. Drehzahl15000 rpm
Werkstoffplastik
Schleifmaterialwolframkarbid-schrot (tungsten carbide shot)
461,00 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
548,59 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage