Referenzen
Pferd Tools:F 1010/3 A 150
Rubix:1023727
Hersteller:44400005
EAN:4007220661659



Produktdetails : 44400005 FÄCHERSCHLEIFER F 1010/3 A 150
Fächerschleifer F 1010/3 A 150
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 150 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Länge | 40 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
