44731121 FÄCHERRÄDER FR 16550/25,4 A120
Fächerräder Fr 16550 A 120 25,4
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:FR 16550/25,4 A 120
Rubix:1283381
Hersteller:44731121
EAN:4007220469811



Produktdetails : 44731121 FÄCHERRÄDER FR 16550/25,4 A120
Fächerräder Fr 16550 A 120 25,4
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 120 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Länge | 50 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 25,4 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,70 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
115,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
