Referenzen
Pferd Tools:F 3015/6 A 240
Rubix:1283058
Hersteller:44409246
EAN:4007220154724

Produktdetails : 44409246 FÄCHERSCHLEIFER F 3015/6 A 240
Fächerschleifer F 3015/6 A 240
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 240 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Länge | 40 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
29,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
