44412086 FÄCHERSCHLEIFER F 3020/6 Z-COOL 80
Fächerschleifer F 3020/6 Z-Cool 80
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:F 3020/6 Z-COOL 80
Rubix:1283011
Hersteller:44412086
EAN:4007220297360

Produktdetails : 44412086 FÄCHERSCHLEIFER F 3020/6 Z-COOL 80
Fächerschleifer F 3020/6 Z-Cool 80
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 80 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Länge | 40 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
39,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
