13141 KM 613 Schleifmopstifte 80 x 30 x 6 mm Korn 60
KM 613 50X30X6 K150 S KM 613 Schleifmopstifte 50 x 30 x 6 mm Korn 150
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:13141
Rubix:1014556
EAN:4014855053773

Produktdetails : 13141 KM 613 Schleifmopstifte 80 x 30 x 6 mm Korn 60
KM 613 Schleifmopstifte
50 x 30 x 6 mm Korn 150
50 x 30 x 6 mm Korn 150
Kleinschleifmop MS KM613 LS309X 60 S 80x30x6
Stärken
Konstante Schnittleistung. Geeignet für schwer zugängliche Bereiche.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 60 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Länge | 30 mm |
| Nutzung | rostfreier stahl/universalmetall |
| Bohrungsdurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage