09703 Lamellenbürste FF-ZR, rot, 75mm x 35mm, A CRS

Scotch-Brite™ Clean and Finish Lamellenbürste CF-FB

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:Q09703
Rubix:3477976
Hersteller:7000077917
brand logo

Technische Zusammenfassung

Körnunggrob
Außendurchmesser75 mm
Länge35 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 09703 Lamellenbürste FF-ZR, rot, 75mm x 35mm, A CRS


Polieren, Mattieren von Oberflächen, angleichen eines Strichbilds beispielsweise nach der Schweißnahtbearbeitung
Die Scotch-Brite™ Roloc™ Lamellenbürste FF-ZR, bestehend aus dem "Clean and Finish" Faservliesmaterial, ist flexibel, vielseitig einsetzbar und erzielt gleichmäßige Arbeitsergebnisse. Diese Bürste ist mit dem 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem ausgestattet und zum Einsatz auf Geradeschleifern oder biegsamen Wellen geeignet.

Stärken

Dreidimensionales Scotch-Brite™ Faservlies;Lamellenkonstruktion;Nylon Faservlies;Roloc™ Schnellwechselsystem;Gleichbleibendes, reproduzierbares Arbeitsergebnis;Gleichmäßige Werkstückoberfläche ohne Rattermarken;Frei von korrosionserzeugenden Metallen;Gleichmäßige Verteilung des Schleifkorns;Offene, flexible Konstruktion;Passt sich der Form des Werkstücks an;Schneller Werkzeugwechsel ohne Einsatz eines Wechselwerkzeugs;Weiches, anpassungsfähiges Arbeiten

Anwendungen

Zur Reinigung und leichten Entgratung verschiedener Werkstoffe, für ein Satin-Finish auf Metallen, zum Glätten von Holz vor dem Lackieren und zum Entfernen von Staubeinschlüssen in der Grundierung vor dem Deckanstrich

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)105x160x240 mm
Gewicht der Verpackung968 g
Körnunggrob
Außendurchmesser75 mm
Länge35 mm
Max. Drehzahl7500 rpm
Werkstoffaluminium-oxid
35 mm
236,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
281,79 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage