Referenzen
INA:SRG.NE70-FA125
Rubix:720279
Hersteller:0009447420000
EAN:4012802803556

Produktdetails : SRG.NE70-FA125 (INA) Exzenterring INA
Exzenterring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 610 g |
|---|---|
| Typ | zentralkragen |
| Innendurchmesser | 70,1 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 23,9 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
