Sicherheitsschuhe Unisex Jalas 9955-47, EU Schuhgröße: 47 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Niedrig
EXALTER S3 SRC HRO Schuhe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Jalas:9955-47
Rubix:3317353
EAN:6408487512858





Dokumente
Produktdetails : 9955 GR.47 S3 SRC HRO Halbschuh Mikrofaser Vibram Laufsohle Alukappe schwarz-rot
Die Sicherheitshalbschuhe JALAS® EXALTER 9955 vereinen Schutz, Komfort und Langlebigkeit für maximale Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz. Mit einem wasserabweisenden Obermaterial, einer hochgriffigen Vibram-Außensohle aus Nitrilgummi und einer Aluminiumkappe bieten sie erhöhte Sicherheit in unterschiedlichen Arbeitsumgebungen. Dank des stoßdämpfenden PORON® XRD™-Systems und des ergonomischen Designs wird das Verletzungsrisiko reduziert und ein langanhaltender Tragekomfort über den gesamten Arbeitstag hinweg sichergestellt.
Eigenschaften:
Dieser Sicherheitsschuh ist ein robuster Sicherheitshalbschuh für den professionellen Dauereinsatz. Die Aluminiumkappe und der durchtrittsichere Plasma-behandelte Textil-Einsatz (PTC) schützen zuverlässig vor Stößen und spitzen Gegenständen. Die Vibram-Außensohle aus Nitrilgummi sorgt für einen hervorragenden Halt auf unterschiedlichen Untergründen. Die mehrlagige JALAS FX3 Supreme Einlegesohle und die sockenähnliche Passform garantieren einen hohen Tragekomfort. Durch das wasserabweisende Material eignet sich der Schuh auch für feuchte Umgebungen. Das Ergothan-Dämpfungssystem beugt zudem Fuß- und Rückenbeschwerden vor. Antistatische Eigenschaften (ESD), ein integrierter Stabilisierungseinsatz für sicheren Halt sowie der gepolsterte Schaftrand runden die komfortorientierte Ausstattung ab.
Spezifikationen:
• Passform: Normal
• Kollektion: Exalter
• Obermaterial: Mikrofaser, Textil
• Schutzkappe: Aluminium
• Durchtrittschutz: Plasma-behandeltes Textil (PTC)
• Futter: Polyester
• Innensohle: JALAS 8303 FX3 Supreme
• Zwischensohle: PU-Zwischensohle
• Laufsohle: Nitrilgummi Vibram
• Verschluss: Schnürung
• Schnürsenkellänge: 100 cm
• Nettogewicht (Größe 42): 1,26 kg
Normen:
Dieses Produkt erfüllt folgende Normen:
• EN ISO 20345 S3, SRC, HRO: Schutz gegen Aufprall mit 200-Joule-Alukappe, Durchtrittschutz, Rutschhemmung, begrenzte Wasserundurchlässigkeit, Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe und Hitzebeständigkeit bis 300°C.
• DGUV 112-191: Zertifiziert die orthopädische Anpassbarkeit der Schuhe ohne Verlust der Sicherheitsnormen.
• IEC 61340-5-1 (ESD): Gewährleistet die kontrollierte Ableitung elektrostatischer Ladungen zum Schutz empfindlicher Geräte.
Markeninformationen:
Seit 1916 entwickelt Jalas® hochwertige Sicherheits- und Arbeitsschuhe und kombiniert dabei technisches Know-how mit Innovationskraft, um den Schutz von Arbeitskräften sicherzustellen. Seit 2008 gehört Jalas® zur schwedischen Ejendals-Gruppe, einem Experten für persönliche Schutzausrüstung (PSA), insbesondere in den Bereichen Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe.
Eigenschaften:
Dieser Sicherheitsschuh ist ein robuster Sicherheitshalbschuh für den professionellen Dauereinsatz. Die Aluminiumkappe und der durchtrittsichere Plasma-behandelte Textil-Einsatz (PTC) schützen zuverlässig vor Stößen und spitzen Gegenständen. Die Vibram-Außensohle aus Nitrilgummi sorgt für einen hervorragenden Halt auf unterschiedlichen Untergründen. Die mehrlagige JALAS FX3 Supreme Einlegesohle und die sockenähnliche Passform garantieren einen hohen Tragekomfort. Durch das wasserabweisende Material eignet sich der Schuh auch für feuchte Umgebungen. Das Ergothan-Dämpfungssystem beugt zudem Fuß- und Rückenbeschwerden vor. Antistatische Eigenschaften (ESD), ein integrierter Stabilisierungseinsatz für sicheren Halt sowie der gepolsterte Schaftrand runden die komfortorientierte Ausstattung ab.
Spezifikationen:
• Passform: Normal
• Kollektion: Exalter
• Obermaterial: Mikrofaser, Textil
• Schutzkappe: Aluminium
• Durchtrittschutz: Plasma-behandeltes Textil (PTC)
• Futter: Polyester
• Innensohle: JALAS 8303 FX3 Supreme
• Zwischensohle: PU-Zwischensohle
• Laufsohle: Nitrilgummi Vibram
• Verschluss: Schnürung
• Schnürsenkellänge: 100 cm
• Nettogewicht (Größe 42): 1,26 kg
Normen:
Dieses Produkt erfüllt folgende Normen:
• EN ISO 20345 S3, SRC, HRO: Schutz gegen Aufprall mit 200-Joule-Alukappe, Durchtrittschutz, Rutschhemmung, begrenzte Wasserundurchlässigkeit, Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe und Hitzebeständigkeit bis 300°C.
• DGUV 112-191: Zertifiziert die orthopädische Anpassbarkeit der Schuhe ohne Verlust der Sicherheitsnormen.
• IEC 61340-5-1 (ESD): Gewährleistet die kontrollierte Ableitung elektrostatischer Ladungen zum Schutz empfindlicher Geräte.
Markeninformationen:
Seit 1916 entwickelt Jalas® hochwertige Sicherheits- und Arbeitsschuhe und kombiniert dabei technisches Know-how mit Innovationskraft, um den Schutz von Arbeitskräften sicherzustellen. Seit 2008 gehört Jalas® zur schwedischen Ejendals-Gruppe, einem Experten für persönliche Schutzausrüstung (PSA), insbesondere in den Bereichen Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe.
Stärken
• Hohe Taktilität für präzise Anwendungen
• Leicht und flexibel für maximale Beweglichkeit
• Polyurethan-Beschichtung für guten Grip und Abriebfestigkeit
• Leichtbauweise für längeren Tragekomfort
• Strickbund für sicheren Sitz und Schutz vor Schmutzpartikeln
• Leicht und flexibel für maximale Beweglichkeit
• Polyurethan-Beschichtung für guten Grip und Abriebfestigkeit
• Leichtbauweise für längeren Tragekomfort
• Strickbund für sicheren Sitz und Schutz vor Schmutzpartikeln
Anwendungen
Die Sicherheitshalbschuhe JALAS® EXALTER 9955 eignen sich ideal für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen, in denen sowohl hoher Tragekomfort als auch zuverlässiger Schutz gefragt sind. Ob in der industriellen Fertigung, im Lager- und Logistikbereich oder auf der Baustelle – diese Schuhe bieten optimalen Halt und Schutz vor typischen Gefahren wie herabfallenden Gegenständen oder spitzen Materialien am Boden. Dank ihrer durchtrittsicheren Zwischensohle und der robusten Aluminiumkappe sind sie besonders für Tätigkeiten im Metallbau, der Elektrotechnik oder im Maschinenbau geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 47 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | mikrofaser |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,41 € exkl. MwSt.
/ Paar
173,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
EU Schuhgröße
47