SP-40X52X05/SEAL Wellendichtring für Linearlager 40mm
Ewellix Wellendichtring SP
Siehe technische InformationenReferenzen
Ewellix:SP-40X52X05/SEAL
Rubix:1786338
Hersteller:M/2203899
EAN:7316573963417



Produktdetails : SP-40X52X05/SEAL Wellendichtring für Linearlager 40mm
Ewellix, ehemals SKF Linear Motion, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt. Ewellix entwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung-, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Wellendichtring für Linearlager 40mm
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 770x20x1020 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 13 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 5 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | nicht anwendbar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
