V 180 L NBR 60 V-Ring

V-Ring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:49441019
Rubix:171593
Hersteller:VL 180 60NBR NB603412
V 180 L NBR 60 V-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser162 mm
Außendurchmesser175 mm
Breite10,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V 180 L NBR 60 V-Ring


V-Ringe sind Axialdichtungen mit einem in der Form einvulkanisierten Elastomer-Dichtelement. Der typische Aufbau eines V-Rings besteht aus dem Körper, der flexiblen Verbindung und der Dichtlippe.

Stärken

-Einzelfunktions-Dichtelement dichtet gegen Staub, Schmutz, Schmiermittel, Öl oder Spritzwasser
Funktioniert gut in Kombination mit Radialwellendichtringen geringe Anforderungen an die Gegenlauffläche hinsichtlich der Oberflächengüte
Einfache Montage
Wird auf die Welle aufgespannt
Die Gleitreibung verringert sich mit zunehmender Umfangsgeschwindigkeit durch die Fliehkraft
Gute dynamische Dichtwirkung
Gleicht leichte axiale Bewegungen sowie Winkel- und Drehstellungen aus
Schützt Radialwellendichtringe vor abrasiven Umgebungsbedingungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser162 mm
Außendurchmesser175 mm
Breite10,5 mm
Werkstoffnbr
Ausführungnicht anwendbar
7,50 exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
2,46 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
2,19 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
1,99 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,85 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
1,71 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
1,57 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
1,54 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
1,51 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std