50X72X10 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BAU4X2
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412514
Rubix:1062160
Hersteller:40412514


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 50X72X10 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BAU4X2
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Simmerring, Material 72 NBR 902
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std