Referenzen
Facom:2250
Rubix:3717098
EAN:3148517242449

Produktdetails : 2250 Werkbank 2m
Werkbank für Wartungsarbeiten 2 m lang
Produktstärken:
Länge der Arbeitsplatte: 2 m
Breite der Arbeitsplatte: 750 mm
Höhe: 860 mm
40 mm starke Arbeitsplatte aus behandeltem, mehrschichtverleimtem Buchenholz
Befestigungsmöglichkeit für 2 Schubfachcontainer 2235.AT
Produktstärken:
Länge der Arbeitsplatte: 2 m
Breite der Arbeitsplatte: 750 mm
Höhe: 860 mm
40 mm starke Arbeitsplatte aus behandeltem, mehrschichtverleimtem Buchenholz
Befestigungsmöglichkeit für 2 Schubfachcontainer 2235.AT
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 77000 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 1710x770x250 mm |
| Gewicht der Verpackung | 77000 g |
| Höhe | 860 mm |
| Breite | 20000 mm |
| Tiefe | 750 mm |
| Modell | 2250 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.145,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.362,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage