Referenzen
Festo:ESV-50-SN
Rubix:430848
Hersteller:190994
EAN:4052568043223

Produktdetails : ESV-50-SN Saugnapf
Vakuumsaugnapf ESV-50-SN Verschleißteil, leicht austauschbar. Min. Werkstückradius R=330 mm, Sauger-Durchmesser=50 mm, Sauger-Volumen=2,387 cm3, Anschlusslage=oben, Einbaulage=beliebig
Saugnapf ESV-50-SN Verschleißteil, leicht austauschbar Min. Werkstückradius R=330 mm, Sauger-Durchmesser=50 mm, Sauger-Volumen=2,387 cm3, Wirksamer Saugdurchmesser=33,3 mm, Konstruktiver Aufbau=rund, Standard
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15,36 g |
|---|---|
| Werkstoff | nitrilkautschuk |
| Durchmesser | 50 mm |
| Form | rund |
| Typ | esv |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage