ESV-40-BT Saugnapf

ESV Vakuumsaugnäpfe

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:ESV-40-BT
Rubix:431044
Hersteller:526006
EAN:4052568083328
ESV-40-BT Saugnapf
Technische Zusammenfassung
Werkstoffpolyurethan-hochleistungselastomer
Durchmesser40 mm
Formrund
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ESV-40-BT Saugnapf


Vakuumsaugnapf ESV-40-BT Verschleißteil, leicht austauschbar. Höhenausgleich Saugerhalter=9 mm, Min. Werkstückradius R=35 mm, Sauger-Durchmesser=40 mm, Sauger-Volumen=9,8 cm3, Einbaulage=beliebig
Saugnapf ESV-40-BT Verschleißteil, leicht austauschbar Min. Werkstückradius R=35 mm, Nennweite=8 mm, Sauger-Durchmesser=40 mm, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Faltenbalg

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht13,67 g
Werkstoffpolyurethan-hochleistungselastomer
Durchmesser40 mm
Formrund
Typesv
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,79 exkl. MwSt.
/ Stück
36,64 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen