Referenzen
Festo:ESV-20-ES
Rubix:430875
Hersteller:191025
EAN:4052568043339

Produktdetails : ESV-20-ES Saugnapf
Vakuumsaugnapf ESV-20-ES Verschleißteil, leicht austauschbar. Min. Werkstückradius R=30 mm, Sauger-Durchmesser=20 mm, Sauger-Volumen=0,722 cm3, Anschlusslage=oben, Einbaulage=beliebig
Saugnapf ESV-20-ES Verschleißteil, leicht austauschbar Min. Werkstückradius R=30 mm, Sauger-Durchmesser=20 mm, Sauger-Volumen=0,722 cm3, Wirksamer Saugdurchmesser=17,2 mm, Konstruktiver Aufbau=rund, extratief
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4,3 g |
|---|---|
| Werkstoff | silikon |
| Durchmesser | 20 mm |
| Form | rund |
| Typ | esv |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage