Referenzen
Festo:ESV-20-BN
Rubix:430901
Hersteller:191054
EAN:4052568043483

Produktdetails : ESV-20-BN Saugnapf
Vakuumsaugnapf ESV-20-BN Verschleißteil, leicht austauschbar. Höhenausgleich Sauger=6 mm, Min. Werkstückradius R=40 mm, Sauger-Durchmesser=20 mm, Sauger-Volumen=1,6 cm3, Anschlusslage=oben
Saugnapf ESV-20-BN Verschleißteil, leicht austauschbar Min. Werkstückradius R=40 mm, Sauger-Durchmesser=20 mm, Sauger-Volumen=1,6 cm3, Wirksamer Saugdurchmesser=14,3 mm, Konstruktiver Aufbau=rund, Faltenbalg 1,5fach
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5,3 g |
|---|---|
| Werkstoff | nitrilkautschuk |
| Durchmesser | 20 mm |
| Form | rund |
| Typ | esv |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage