ESV-150-SS Saugnapf

ESV Vakuumsaugnäpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ESV-150-SS
Rubix:430867
Hersteller:191013
EAN:4052568150396
ESV-150-SS Saugnapf

Technische Zusammenfassung

Werkstoffsilikon
Durchmesser150 mm
Formrund
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ESV-150-SS Saugnapf


Vakuumsaugnapf ESV-150-SS Verschleißteil, leicht austauschbar. Min. Werkstückradius R=480 mm, Sauger-Durchmesser=150 mm, Sauger-Volumen=173,826 cm3, Anschlusslage=oben, Einbaulage=beliebig
Saugnapf ESV-150-SS Verschleißteil, leicht austauschbar Min. Werkstückradius R=480 mm, Sauger-Durchmesser=150 mm, Sauger-Volumen=173,826 cm3, Wirksamer Saugdurchmesser=114,3 mm, Konstruktiver Aufbau=rund, Standard

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht468,2 g
Werkstoffsilikon
Durchmesser150 mm
Formrund
Typesv
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84879090
148,18 exkl. MwSt.
/ Stück
176,33 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage