ESV-150-SN Saugnapf

ESV Vakuumsaugnäpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ESV-150-SN
Rubix:430865
Hersteller:191011
EAN:4052568079017
ESV-150-SN Saugnapf

Technische Zusammenfassung

Werkstoffnitrilkautschuk
Durchmesser150 mm
Formrund
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ESV-150-SN Saugnapf


Vakuumsaugnapf ESV-150-SN Verschleißteil, leicht austauschbar. Min. Werkstückradius R=480 mm, Sauger-Durchmesser=150 mm, Sauger-Volumen=173,826 cm3, Anschlusslage=oben, Einbaulage=beliebig
Saugnapf ESV-150-SN Verschleißteil, leicht austauschbar Min. Werkstückradius R=480 mm, Sauger-Durchmesser=150 mm, Sauger-Volumen=173,826 cm3, Wirksamer Saugdurchmesser=114,3 mm, Konstruktiver Aufbau=rund, Standard

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht479 g
Werkstoffnitrilkautschuk
Durchmesser150 mm
Formrund
Typesv
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84879090
82,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,44 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage