ESV-100-SN Saugnapf

ESV Vakuumsaugnäpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ESV-100-SN
Rubix:430861
Hersteller:191007
EAN:4052568043308
ESV-100-SN Saugnapf

Technische Zusammenfassung

Werkstoffnitrilkautschuk
Durchmesser100 mm
Formrund
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ESV-100-SN Saugnapf


Vakuumsaugnapf ESV-100-SN Verschleißteil, leicht austauschbar. Min. Werkstückradius R=460 mm, Sauger-Durchmesser=100 mm, Sauger-Volumen=29,779 cm3, Anschlusslage=oben, Einbaulage=beliebig
Saugnapf ESV-100-SN Verschleißteil, leicht austauschbar Min. Werkstückradius R=460 mm, Sauger-Durchmesser=100 mm, Sauger-Volumen=29,779 cm3, Wirksamer Saugdurchmesser=75,2 mm, Konstruktiver Aufbau=rund, Standard

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht104,28 g
Werkstoffnitrilkautschuk
Durchmesser100 mm
Formrund
Typesv
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84879090
26,22 exkl. MwSt.
/ Stück
31,20 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage