50801 Hautpflegesystem, Öle und Fette Handreiniger, 1,4 L, 50801
3M™ Hautpflegesystem
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:50801
Rubix:3479946
Hersteller:7000084678
EAN:04046719318117

Dokumente
Produktdetails : 50801 Hautpflegesystem, Öle und Fette Handreiniger, 1,4 L, 50801
Der 3M™ Öle und Fette Handreiniger säubert Ihre Hände effektiv von selbst hartnäckigen Verschmutzungen. Sowohl Diesel- und Hydrauliköle als auch Gemische aus Öl, Metallabrieb und andere haftende Rückstände lassen sich einfach mit dem Handreiniger und etwas Wasser entfernen. Somit eignet er sich besonders für den Einsatz in Karosserie- und Mechanikwerkstätten. Dabei sorgen pflanzliche und mineralische Öle dafür, dass Ihre Haut selbst bei häufigem Gebrauch nicht austrocknet. Zusammen mit dem 3M™ Dispenser für Hautschutz-Produkte stellen die 1,4-Liter-Nachfüllbeutel außerdem eine ökonomische Lösung für die Hautpflege im Arbeitsalltag dar.
Ideal für Karosserie- und Mechanikwerkstätten: der Handreiniger gegen Öle und Fette.
Stärken
1,4 l
Auf Basis pflanzlicher und mineralischer Öle
Leichte Lösungsmittel
Nachfüllbeutel
Auf Basis pflanzlicher und mineralischer Öle
Leichte Lösungsmittel
Nachfüllbeutel
Anwendungen
Speziell für die Handreinigung in Karosserie- und Mechanikwerkstätten
Technische Informationen
Attribute
| Packung | 8 |
|---|---|
| Kapazität | 1,4 l |
| Fassungsvermögen | 1,4 l |
| Typ | öle und fette handreiniger |
| Duftstoff | apfel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
246,40 € exkl. MwSt.
/ 8 Stück
293,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage