6345 TRANSPARENT 1.2L DRM:16CM KARTUSCHE Schaum-Handreiniger für häufige Verwendung Kassette

Scott® Control™ Schaum-Handreiniger für die häufige Verwendung Transparent 1.2 Ltr

Siehe technische Informationen

Referenzen

Kimberly-Clark:6345
Rubix:3000833
Hersteller:6345
brand logo

Technische Zusammenfassung

Packungkartusche
Kapazität1,2 l

Produktdetails : 6345 TRANSPARENT 1.2L DRM:16CM KARTUSCHE Schaum-Handreiniger für häufige Verwendung Kassette


Angenehmes Waschraumerlebnis mit den bekannten und bewährten Scott® Control™ Waschraumprodukten zur Unterstützung der Einhaltung geltender Arbeitsplatz-Vorschriften. Wenn Hygiene oberste Priorität hat, unterstützt Sie Scott® Control™ Schaumhandreiniger für häufige Anwendung bei der Einhaltung von Hygienerichtlinien sowie beim Kontaminationsschutz am Arbeitsplatz. Unsere berührungsfreien Spender unterstützen hohe Hygienestandards am Arbeitsplatz, weil der Benutzer für die Seifenabgabe das Produkt nicht berühren muss. Dies reduziert das Risiko von Kreuzkontaminationen. Sobald der Benutzer seine Hand unter den elektrischen Seifenspender bringt, wird automatisch die richtige Menge Seife in die Hand des Benutzers abgegeben. Diese kontrollierte Abgabe hilft, Verschwendung zu vermeiden, da der Benutzer nur so viel Seife entnimmt, wie er benötigt. Dies reduziert die Kosten, ohne Kompromisse bei den Hygienestandards eingehen zu müssen. Diese hygienisch versiegelten Nachfüllbehälter mit integrierter Pumpe fördern die Hygiene am Arbeitsplatz, indem bei jedem Nachfüllen eine neue saubere Düse zur Verfügung steht. Je Nachfüllbehälter mit Schaumhandreiniger können bis zu 1.500 Portionen abgegeben werden. Diese farb- und duftstofffreie Handseife ist hautfreundlich und für häufiges Händewaschen geeignet und fördert die Einhaltung von Handhygieneprotokollen, ohne Abstriche bei der Pflege zu machen. Scott® Control™ Schaumhandseife ist angereichert mit feuchtigkeitsspendenden und hydratisierenden Inhaltsstoffen und schont Ihre Haut. Die sanfte Schaumhandseife ermöglicht gründliches und effizientes Händewaschen und lässt sich schneller abspülen als ein flüssige Handseife. Dies spart Zeit und verringert den Wasserverbrauch. Die Handseife-Nachfüllbehälter sind für eine schnelle und einfache Installation mit einfachem Hineindrücken und Einrasten konzipiert. Wenn die Seifen-Kassette leer ist, kann sie zerdrückt werden, um Platz zu sparen, und vollständig wiederverwertet werden, wenn die Pumpe entfernt wird. Scott® Control™ Schaumhandreiniger für häufige Anwendung trägt das EU-Umweltzeichen: Dies garantiert Ihnen, dass bei jedem Produktionsschritt großer Wert auf Umweltverträglichkeit gelegt wurde. Kombinierbar mit dem kontaktlosen automatischen Kimberly-Clark Professional™ ICON™-Spendersystem (53694 und 53944) mit austauschbarer Blende – erhältlich für Rollenhandtuch-, Hautpflege- und Toilettenpapierspender aus der KCP™ ICON™-Kollektion. Die Handseife-Nachfüllbehälter passen zu den elektronischen Seifenspendern von Kimberly-Clark™ mit verchromter Oberfläche (Art.-Nr. 11329) und in Weiß (Art.-Nr. 92147).
Scott® Control™ Handschaumseife für häufige Anwendung unterstützt hohe Hygienestandards am Arbeitsplatz. Nutzen Sie den berührungsfreien elektronischen Spender zur Senkung des Kreuzkontaminationsrisikos. Hygienisch versiegelt und angereichert mit feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen.

Technische Informationen


Attribute
Packungkartusche
Kapazität1,2 l
96,64 exkl. MwSt.
/ Stück
115,00 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage