DEB INSTANTFOAM COMPLETE 1 L PP90250003, Kartusche
Schaum-Handdesinfektionsmittel Deb InstantFOAM Complete
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Deb Skin Care (SC Johnson):IFS1000ML
Rubix:1500382
Hersteller:IFS1000ML
EAN:5010424018869



Dokumente
Produktdetails : DEB INSTANTFOAM COMPLETE 1 L PP90250003, Kartusche
Handdesinfektion auf Alkoholbasis
• Zur Verwendung ohne Wasser
• Hinterlässt keine klebrigen Rückstände auf der Haut
• Mit Glycerin und Panthenol
• HACCP-bewertet, VAH gelistet
• Geeignet für die Lebensmittelindustrie
• Tötet 99,999% der häufigsten Keime ab
• Erfüllt EN 1650, EN 1500, EN 14476 und EN 14348
• Händedesinfektionsmittel vorsichtig verwenden, vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen
• Spender aus robustem Kunststoff, exakte Dosierung, mit Verriegelung
• TF = berührungslos Anwendungsbereich: Universelle Anwendung für die Handdesinfektion ohne Wasser
• Zur Verwendung ohne Wasser
• Hinterlässt keine klebrigen Rückstände auf der Haut
• Mit Glycerin und Panthenol
• HACCP-bewertet, VAH gelistet
• Geeignet für die Lebensmittelindustrie
• Tötet 99,999% der häufigsten Keime ab
• Erfüllt EN 1650, EN 1500, EN 14476 und EN 14348
• Händedesinfektionsmittel vorsichtig verwenden, vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen
• Spender aus robustem Kunststoff, exakte Dosierung, mit Verriegelung
• TF = berührungslos Anwendungsbereich: Universelle Anwendung für die Handdesinfektion ohne Wasser
Deb InstantFOAM Complete 1 L Kartusche
Technische Informationen
Attribute
| Packung | 6 kiste |
|---|---|
| Kapazität | 1 l |
| Zolltarifcode | 34029090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
