ESTESOL PURE 2 L PP90100002, Kartusche
Estesol PURE Lotion
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Deb Skin Care (SC Johnson):ESTESOL PURE 2 L
Rubix:1679127
Hersteller:PUW2LT
EAN:5010424014212

Dokumente
Produktdetails : ESTESOL PURE 2 L PP90100002, Kartusche
Die Waschlösung Estesol® PURE von SC Johnson ist ein Reinigungs-Gel für Hände, Körper und Haare, das ohne Duft- und Farbstoffe formuliert wurde. Sie wurde für den professionellen Einsatz entwickelt und entfernt leichte Verschmutzungen wie Öle, Fette und Lebensmittelrückstände, während sie gleichzeitig die Haut schont.
Eigenschaften:
Diese Waschlösung ist für die Reinigung von Händen, Körper und Haaren im professionellen Umfeld bestimmt. Ihre Formel entfernt leichte Verschmutzungen, insbesondere Öle, Fette, Staub und Lebensmittelrückstände. Ohne Duft- und Farbstoffe ist sie für empfindliche Haut geeignet und reduziert das Risiko von Hautreaktionen. Dermatologisch getestet mittels wiederholter epikutaner Patchtests (HRIPT), weist sie ein sehr geringes allergenes Potenzial auf. Ihre Zusammensetzung enthält Glycerin, das hilft, Hauttrockenheit vorzubeugen und ein weiches Hautgefühl nach dem Waschen zu erhalten. Die Formel, die dem natürlichen pH-Wert der Haut nahekommt, trägt zur Erhaltung des Säureschutzmantels und des bakteriellen Gleichgewichts bei. Der Verzicht auf Silikone reduziert das Risiko von Unverträglichkeiten mit Oberflächen, die lackiert oder beschichtet werden sollen.
Spezifikationen:
• Physikalischer Zustand: flüssig
• Farbe: farblos
• Geruch: ohne Duftstoffe
• pH-Wert (konzentrierte Lösung): 4,5
• Dichte: 1,028 g/cm³
• Haltbarkeit: 30 Monate (ungeöffnet, bei Raumtemperatur)
• Nicht einfrieren
• Mehrere Verpackungsgrößen verfügbar: Softbox-Kartusche 1 L, 2 L, 4 L
• Inhaltsstoffe: Aqua (Water), Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Sodium Benzoate, Citric Acid, Coco-Glucoside, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Tetrasodium Iminodisuccinate
Normen:
• Verordnung (EG) Nr. 1223/2009: kosmetisches Produkt gemäß der europäischen Kosmetikverordnung
• HACCP International (Food Zone Classification SSZ): bestätigt die Eignung für den Einsatz in Umgebungen mit HACCP-Lebensmittelsicherheitskonzepten, ohne direkten Kontakt mit Lebensmitteln
• EU-Ecolabel (IE/030/003): bescheinigt eine geringe Umweltbelastung über den gesamten Lebenszyklus, von der Herstellung bis zur Entsorgung
• ECARF: bestätigt die Hautverträglichkeit gemäß den Kriterien des Europäischen Zentrums für Allergieforschung
• BS EN ISO 4120:2007: sensorischer Dreieckstest bestätigt keine nachteiligen Auswirkungen auf Geruch und Geschmack von Lebensmitteln
Eigenschaften:
Diese Waschlösung ist für die Reinigung von Händen, Körper und Haaren im professionellen Umfeld bestimmt. Ihre Formel entfernt leichte Verschmutzungen, insbesondere Öle, Fette, Staub und Lebensmittelrückstände. Ohne Duft- und Farbstoffe ist sie für empfindliche Haut geeignet und reduziert das Risiko von Hautreaktionen. Dermatologisch getestet mittels wiederholter epikutaner Patchtests (HRIPT), weist sie ein sehr geringes allergenes Potenzial auf. Ihre Zusammensetzung enthält Glycerin, das hilft, Hauttrockenheit vorzubeugen und ein weiches Hautgefühl nach dem Waschen zu erhalten. Die Formel, die dem natürlichen pH-Wert der Haut nahekommt, trägt zur Erhaltung des Säureschutzmantels und des bakteriellen Gleichgewichts bei. Der Verzicht auf Silikone reduziert das Risiko von Unverträglichkeiten mit Oberflächen, die lackiert oder beschichtet werden sollen.
Spezifikationen:
• Physikalischer Zustand: flüssig
• Farbe: farblos
• Geruch: ohne Duftstoffe
• pH-Wert (konzentrierte Lösung): 4,5
• Dichte: 1,028 g/cm³
• Haltbarkeit: 30 Monate (ungeöffnet, bei Raumtemperatur)
• Nicht einfrieren
• Mehrere Verpackungsgrößen verfügbar: Softbox-Kartusche 1 L, 2 L, 4 L
• Inhaltsstoffe: Aqua (Water), Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Sodium Benzoate, Citric Acid, Coco-Glucoside, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Tetrasodium Iminodisuccinate
Normen:
• Verordnung (EG) Nr. 1223/2009: kosmetisches Produkt gemäß der europäischen Kosmetikverordnung
• HACCP International (Food Zone Classification SSZ): bestätigt die Eignung für den Einsatz in Umgebungen mit HACCP-Lebensmittelsicherheitskonzepten, ohne direkten Kontakt mit Lebensmitteln
• EU-Ecolabel (IE/030/003): bescheinigt eine geringe Umweltbelastung über den gesamten Lebenszyklus, von der Herstellung bis zur Entsorgung
• ECARF: bestätigt die Hautverträglichkeit gemäß den Kriterien des Europäischen Zentrums für Allergieforschung
• BS EN ISO 4120:2007: sensorischer Dreieckstest bestätigt keine nachteiligen Auswirkungen auf Geruch und Geschmack von Lebensmitteln
Stärken
• Geeignet für häufiges Waschen, mit nachgewiesener Erhaltung der Hautbarrierefunktion durch klinische Tests
• Reduziertes Sensibilisierungsrisiko dank hypoallergener, HRIPT-getesteter Formel
• Erhalt der Hautfeuchtigkeit durch den Einsatz von Glycerin
• Kompatibilität mit HACCP-zertifizierten Lebensmittelumgebungen
• Reduziertes Risiko von Beeinträchtigungen auf Oberflächen vor dem Lackieren oder Beschichten durch den Verzicht auf Silikone
• Beitrag zu einem strukturierten Umweltansatz durch die Zertifizierung mit dem EU-Ecolabel
• Reduziertes Sensibilisierungsrisiko dank hypoallergener, HRIPT-getesteter Formel
• Erhalt der Hautfeuchtigkeit durch den Einsatz von Glycerin
• Kompatibilität mit HACCP-zertifizierten Lebensmittelumgebungen
• Reduziertes Risiko von Beeinträchtigungen auf Oberflächen vor dem Lackieren oder Beschichten durch den Verzicht auf Silikone
• Beitrag zu einem strukturierten Umweltansatz durch die Zertifizierung mit dem EU-Ecolabel
Anwendungen
Estesol® PURE wird in Industrie-, Lager- und Logistikumgebungen für die routinemäßige Reinigung von Händen, Körper und Haaren eingesetzt. Es eignet sich für die Lebensmittelindustrie, die Gemeinschaftsverpflegung und Produktionsbereiche mit HACCP-Programmen, sofern kein direkter Kontakt mit Lebensmitteln besteht. Das Produkt ist ebenfalls geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Reinigungsunternehmen, Büro- und Dienstleistungsbereiche sowie Bildungseinrichtungen, in denen ein hohes Maß an Handhygiene erforderlich ist und häufiges Waschen vorkommt.
Technische Informationen
Attribute
| Packung | kartusche |
|---|---|
| Kapazität | 2 l |
| Zolltarifcode | 34029090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
