Referenzen
Festo:ESS-2-SS
Rubix:430696
Hersteller:189266
EAN:4052568041830

Produktdetails : ESS-2-SS Sauger
Vakuumsauger ESS-2-SS Verschleißteil, leicht austauschbar. Min. Werkstückradius R=10 mm, Nennweite=0,6 mm, Sauger-Durchmesser=2 mm, Sauger-Volumen=0,002 cm3, Abwurfimpulstauglichkeit=<= 4 bar
Sauger ESS-2-SS Verschleißteil, leicht austauschbar Min. Werkstückradius R=10 mm, Nennweite=0,6 mm, Sauger-Durchmesser=2 mm, Sauger-Volumen=0,002 cm3, Wirksamer Saugdurchmesser=1,4 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2,94 g |
|---|---|
| Werkstoff | silikon |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage