Referenzen
Festo:ESS-100-SN
Rubix:430751
Hersteller:189322
EAN:4052568078690

Produktdetails : ESS-100-SN Sauger
Vakuumsauger ESS-100-SN leicht austauschbar. Min. Werkstückradius R=460 mm, Nennweite=6 mm, Sauger-Durchmesser=100 mm, Sauger-Volumen=29,779 cm3, Anschlusslage=oben
Sauger ESS-100-SN leicht austauschbar Min. Werkstückradius R=460 mm, Nennweite=6 mm, Sauger-Durchmesser=100 mm, Sauger-Volumen=29,779 cm3, Wirksamer Saugdurchmesser=75,2 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 284,9 g |
|---|---|
| Werkstoff | nitrilkautschuk |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage