44 19 J5 Ersatzspitzen f. Sicherungsringzange 44 10 J5 1Paar

Ersatzspitzen

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:44 19 J5
Rubix:1029709
EAN:4003773024934
44 19 J5 Ersatzspitzen f. Sicherungsringzange 44 10 J5 1Paar

Technische Zusammenfassung

Länge65 mm
Gewicht77 g
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 44 19 J5 Ersatzspitzen f. Sicherungsringzange 44 10 J5 1Paar


Eigenschaften:
Die Ersatzspitzen Knipex 44 19 J5 dienen als Austausch für die Spitzen der Seegerringzange Knipex 44 10 J5, wenn diese beschädigt oder verschlissen sind. Die Spitzen sind gerade ausgeführt und entsprechen damit exakt dem Originalprofil der Zange. Jedes Spitzenpaar ist für eine einfache Montage ausgelegt und lässt sich direkt und passgenau am jeweiligen Werkzeug befestigen.

Spezifikationen:
• Kompatibilität: Seegerringzange Knipex 44 10 J5
• Spitzentyp: gerade

Normen:
Entspricht der REACH-Verordnung. Enthält keine SVHC-Stoffe.

Stärken

• Verlängert die Lebensdauer der Seegerringzange Knipex
• Ermöglicht den schnellen Austausch verschlissener Spitzen ohne Ersatz des kompletten Werkzeugs
• Gewährleistet eine dauerhaft zuverlässige Funktion des Werkzeugs

Anwendungen

Diese Ersatzspitzen eignen sich ideal für Wartungs-, Instandhaltungs- und mechanische Montagearbeiten, bei denen Seegerringzangen eingesetzt werden. Sie kommen in Reparaturwerkstätten, industriellen Fertigungsumgebungen sowie in technischen Services zum Einsatz, in denen regelmäßig Spann- und Sicherungswerkzeuge für Seegerringe verwendet werden.

Technische Informationen


Attribute
Länge65 mm
Gewicht77 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode82032000
16,74 exkl. MwSt.
/ Stück
19,92 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen