3408.51 Ersatzdichtung für Storz-Kupplungen, aus FKM, Storz-Größe 38
Ersatzdichtung für Storz-Kupplung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:3408.51
Rubix:798746
Hersteller:108370
EAN:4047322256919

Dokumente
Produktdetails : 3408.51 Ersatzdichtung für Storz-Kupplungen, aus FKM, Storz-Größe 38
Ersatzdichtung für Storz-Kupplung, qualitativ hochwertige Baureihe aus V4A. Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen. Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente.
Anwendungen
Trinkwasserversorgung, Anlagenbau, Schiffsbau, Lebensmittelindustrie, Chemische Industrie
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | storz-kupplung |
| Werkstoff | fkm |
| Profil | storz-größe 38 |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
