Referenzen
Bahco:BE-8925
Rubix:1031954
EAN:7314150027798

Produktdetails : BE-8925 (BAHCO) Ergo Schr.Dr. TORX T25
Ergo Schr.Dr. TORX T25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 70 g |
|---|---|
| Abdruck | torx-profil |
| Abdruckgröße | t25 |
| Klingenlänge | 125 mm |
| Länge | 247 mm |
| Endbearbeitung | phosphat |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,75 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
63,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
