BE-8623 (BAHCO) Schraubendreher Ergo, Ph-3, 272 mm

Ergo Schr.Dr. PH0 60mm

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Bahco:BE-8623
Rubix:1314110
EAN:7314153010872
BE-8623 (BAHCO) Schraubendreher Ergo, Ph-3, 272 mm

Technische Zusammenfassung

Abdruckphillips (ph)
Abdruckgrößeph3
Klingenlänge150 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : BE-8623 (BAHCO) Schraubendreher Ergo, Ph-3, 272 mm


Der Phillips-Schraubendreher ERGO™ mit zweifachem Gummigriff der Marke Bahco ist ein professionelles Werkzeug, das Komfort, Präzision und Langlebigkeit vereint. Entwickelt für den intensiven Einsatz, eignet er sich ideal für anspruchsvolle Umgebungen wie Werkstätten, Baustellen oder industrielle Wartungsarbeiten. Das durchdachte Design sorgt für eine optimale Handhabung, effiziente Kraftübertragung und hohe Verschleißfestigkeit.

Eigenschaften:
Dieser Phillips-Schraubendreher verfügt über einen ergonomischen Drei-Komponenten-Griff mit weichen, strukturierten Zonen für besseren Halt und eine optimale Drehmomentübertragung. Dank des wissenschaftlich entwickelten ERGO™-Konzepts ermöglicht er ein ermüdungsfreies Arbeiten, auch bei längerer Nutzung. Die präzise phosphatierte Spitze sorgt für einen perfekten Sitz in der Schraube und reduziert das Risiko des Abrutschens. Der Griff ist zusätzlich mit einer rutschfesten, flachen Auflagefläche, einer Aufhängbohrung für einfaches Verstauen und einem gewölbten Griffende mit dauerhaftem Symbol für schnelle Identifikation ausgestattet.

Spezifikationen:
• Typ: Phillips-Schraubendreher
• Griff: Ergonomisch, Drei-Komponenten, mit strukturierter Oberfläche
• Spitze: Phosphatierte Oberfläche für höchste Präzision
• Klinge: Hochleistungslegierter Stahl, verchromt und gehärtet
• Rutschfeste Fläche: Stabile Auflage auf glatten Flächen
• Aufhängbohrung: Integriert für Wandaufhängung
• Verfügbare Größen: PH0 bis PH4

Normen:
• ISO 8764: Legt Maße und Leistung von Phillips-Kreuzschlitzschraubendrehern fest
• DIN 5260: Definiert die maßlichen und technischen Eigenschaften von Phillips-Schraubendrehern für den manuellen Einsatz

Markeninformationen:
Bahco ist eine Premium-Marke für Werkzeuge, die den hohen Anforderungen von Profis im Bauwesen, in der Automobilbranche, im Weinbau, in der industriellen Metallbearbeitung, im Garten- und Landschaftsbau sowie in der allgemeinen Industrie gerecht wird. Seit der Gründung im Jahr 1886 prägt Bahco die Branche mit bahnbrechenden Erfindungen wie dem verstellbaren Rohrschlüssel, dem verstellbaren Schraubenschlüssel, ergonomischen Mehrkomponenten-Griffen und den Sandflex®-Sägeblättern (insgesamt über 400 Patente). Das berühmte Logo, ein Fisch am Haken, steht für höchste Stahlqualität. Heute als Teil der SNA Europe bietet Bahco tausende Produkte, welche modernste Technik, ergonomisches Design und über 100 Jahre Erfahrung vereinen, um Profis noch leistungsfähiger, zuverlässiger und produktiver zu machen.

Stärken

• Bewährtes ERGO™-Design für maximalen Komfort
• Höchste Präzision durch phosphatierte Spitze
• Sicherer Griff, auch mit Handschuhen
• Schnelle Identifizierung durch Farbcodierung und Symbol
• Korrosions- und stoßfeste Klinge
• Praktische Aufbewahrung dank Aufhängbohrung
• Stabiler Halt auf glatten Oberflächen durch rutschfeste Griffauflage

Anwendungen

Dieser Phillips-Schraubendreher ist ideal für alle Montage- und Wartungsarbeiten mit Kreuzschlitzschrauben. Er ist perfekt für Elektriker, Wartungstechniker, Handwerker und Industriearbeiter. Dank seiner ergonomischen Form und hohen Widerstandsfähigkeit eignet er sich hervorragend für anspruchsvolle Arbeiten in Werkstätten, vor Ort oder auf Baustellen und überall dort, wo Präzision und Arbeitskomfort unverzichtbar sind.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht150 g
Abdruckphillips (ph)
Abdruckgrößeph3
Klingenlänge150 mm
Länge272 mm
Endbearbeitungphosphat
Zolltarifcode82041100
114,25 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
135,96 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen