Referenzen
Teguma:3020019000
Rubix:178254
Hersteller:3020019000
EAN:4030477004023

Produktdetails : S19X4 PYTHON/GRUEN Wasserschlauch, 19X27mm, EPDM
Teguma Python / grün EPDM Wasserschlauch. Für Wasser und nicht aggressive Medien. Salzwasser-, ozon- und alterungsbeständig.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 440 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 19 mm |
| Länge | 40 m |
| Betriebsdruck | 20 bar |
| Werkstoff | epdm antistatisch |
| 180 mm | |
| 530 mm | |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
884,40 € exkl. MwSt.
/ 40 Meter
1.052,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen