EP.202 Bit Serie 2 - Phillips PH2
EP.2 - Standard-Bits der Serie 2 für Phillips®-Schrauben
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:EP.202
Rubix:3714107
EAN:3148510240824



Produktdetails : EP.202 Bit Serie 2 - Phillips PH2
Bit Serie 2 Antrieb Aussensechskant 8 mm (5/16") Abtrieb Phillips PH2
Produktstärken:
Für manuelles Verschrauben
Produktstärken:
Für manuelles Verschrauben
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 35x10x10 mm |
| Gewicht der Verpackung | 10 g |
| Länge | 32 mm |
| Abdruckgröße | 2 |
| Abdruck | phillips (ph) |
| Endbearbeitung | satin/chrom |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
