ENH.314 IMPACT-Bit Serie 3 - Sechskant 14mm

ENH.3 - Serie 3 Schlagbits für metrische Schrauben mit Sechskant-Senkung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:ENH.314
Rubix:1568826
EAN:3148510238784
ENH.314 Schlagschraubereinlage 1/2 HEX ENT. 314 Einlage HEX L 50mm

Technische Zusammenfassung

Länge50 mm
Abdruckgröße14
Abdruckhex / allen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ENH.314 IMPACT-Bit Serie 3 - Sechskant 14mm


IMPACT-Bit Serie 3 Antrieb Aussensechskant 12,7 mm (1/2") lang Abtrieb Innensechskant 3 mm

Produktstärken:
Verwendung mit Schlagschraubern
brüniert
Schlagschraubereinlage 1/2 HEX ENT. 314 Einlage HEX L 50mm

Anwendungen

Zur Verwendung mit Schlagschraubern.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht56 g
Verpackungsmaße (L x B x H)50x14x14 mm
Gewicht der Verpackung63 g
Länge50 mm
Abdruckgröße14
Abdruckhex / allen
Endbearbeitungpoliert
Zolltarifcode82079099
13,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,55 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage