ENX.240 IMPACT-Bit Serie 2 - Torx T40
ENX.2 - Schlagbits Serie 2 für Torx®-Schrauben
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:ENX.240
Rubix:1568836
EAN:3148510239941




Produktdetails : ENX.240 IMPACT-Bit Serie 2 - Torx T40
IMPACT-Bit Serie 2 Antrieb Aussensechskant 8 mm (5/16") Abtrieb Torx T55
Produktstärken:
Gemäss TORX -Spezifikationen
Verwendung mit Hand-Schlagschraubern
brüniert
Produktstärken:
Gemäss TORX -Spezifikationen
Verwendung mit Hand-Schlagschraubern
brüniert
Impact Schraubeinsatz 5/16 Torx ET.240 Einlage L35mm
Anwendungen
Zur Verwendung mit selbstschneidenden Schraubendrehern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 35x8x8 mm |
| Gewicht der Verpackung | 12 g |
| Länge | 35 mm |
| Abdruckgröße | t40 |
| Abdruck | torx-profil |
| Endbearbeitung | poliert |
| Zolltarifcode | 82079099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage