Schraubendrehereinsatz Bosch 2607001540, Abdruck: Phillips (PH) | Länge: 152 mm | Endbearbeitung: Poliert
Schrauberbit Extra-Hart
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2607001540
Rubix:3671468
EAN:3165140300667

Produktdetails : 2607001540 1ST PH Kreuzs. Klinge Gr.2 XH 152mm
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt. Es besitzt einen Außensechskantschaft der Größe 1/4-Zoll für allgemeine Schraubarbeiten mit Schraubendrehern und Bohrschraubern. Abmessung: PH2, Länge mm: 152
Schrauberbit Extra-Hart PH 2, 152 mm, 1er-Pack
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 46 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 220x50x8 mm |
| Gewicht der Verpackung | 46 g |
| Länge | 152 mm |
| Abdruckgröße | ph2 |
| Abdruck | phillips (ph) |
| Endbearbeitung | poliert |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,65 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
25,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
