2607001587 Schrauberbit Extra-Hart, PZ 1, 152mm 1-Pck
Schrauberbit Extra-Hart
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2607001587
Rubix:1609471
EAN:3165140301138

Produktdetails : 2607001587 Schrauberbit Extra-Hart, PZ 1, 152mm 1-Pck
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt. Es besitzt einen Außensechskantschaft der Größe 1/4-Zoll für allgemeine Schraubarbeiten mit Schraubendrehern und Bohrschraubern. Abmessung: PZ1, Länge mm: 152
Schrauberbit Extra-Hart PZ 1, 152 mm, 1er-Pack
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 225x50x5 mm |
| Gewicht der Verpackung | 27 g |
| Länge | 152 mm |
| Abdruckgröße | pz1 |
| Abdruck | pozidriv |
| Endbearbeitung | poliert |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
