860646 EOLER 4IN1 GR. 2XL ORANGE-MARINE Warnschutzparka PU Beschichtung wasserdicht

Eole'r 4 in 1 Parka

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:860646
Rubix:3040098
EAN:3660338154669
860646 EOLER 4IN1 GR. 2XL ORANGE-MARINE Warnschutzparka PU Beschichtung wasserdicht
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbeorange
Größe2xl
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 860646 EOLER 4IN1 GR. 2XL ORANGE-MARINE Warnschutzparka PU Beschichtung wasserdicht


Der EOLE'R 4-in-1 Parka der Marke GISS ist ein modularer Schutzmantel, der für alle Wetterbedingungen auf Baustellen oder im Außenbereich entwickelt wurde. Dank seines vielseitigen Designs vereint er vier Kleidungsstücke in einem (Parka, Jacke, Windbreaker und Weste) und sorgt so das ganze Jahr über für maximale Flexibilität und Funktionalität.

Eigenschaften:
Dieser 4-in-1-Parka wurde für optimalen Schutz, hohe Sichtbarkeit und besten Tragekomfort konzipiert. Er besteht aus wasserdichtem und atmungsaktivem Oxford-Polyestergewebe mit einer Polyurethan-Beschichtung, welche absolute Wasserdichtigkeit gewährleistet und gleichzeitig eine gute Luftzirkulation ermöglicht. Das Innenfutter aus Polyester-Mesh sorgt für eine effektive Temperaturregulierung. Die abnehmbare Kapuze lässt sich per Kordelzug individuell anpassen. Die integrierte, wattierte Jacke bietet zusätzliche Wärme und abnehmbare Ärmel ermöglichen eine schnelle Umwandlung zur Weste. Aufgenähte retroreflektierende Streifen verbessern die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen.

Spezifikationen:
• multifunktionaler 4-in-1-Parka: Parka, Jacke, Windbreaker, Weste
• Hauptmaterial: Oxford-Polyester mit Polyurethan-Beschichtung
• Abnehmbare Kapuze mit Kordelzug
• Atmungsaktives Polyester-Mesh-Futter
• Herausnehmbare Jacke mit abnehmbaren Ärmeln
• Wattierte Ärmel für bessere Wärmeisolierung
• Retroreflektierende Einsätze an den Ärmeln
• Komplett versiegelte Nähte

Normen:
• EN ISO 20471: Hochsichtbarkeit (Klasse 3)
• EN 343: Schutz vor Regen, Schnee und Wind (Parka)
• EN 14058: Kälteschutz (Weste)

Markeninformationen:
GISS ist eine Exklusivmarke der RUBIX-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich hat GISS ein umfangreiches Sortiment an Sicherheitsprodukten entwickelt. Ziel der Marke ist es, zuverlässige, preislich attraktive Sicherheitslösungen anzubieten, ohne dabei Kompromisse bei Schutz oder Komfort einzugehen. Dank enger Zusammenarbeit mit führenden Herstellern weltweit steht GISS für Innovationskraft, Tragekomfort und ausgezeichnete Verfügbarkeit und erfüllt so die vielfältigen Anforderungen von Unternehmen in ganz Europa

Stärken

• Extrem vielseitige 4-in-1-Funktionskleidung für alle Jahreszeiten
• Zuverlässiger Wetterschutz durch wasserdichtes, atmungsaktives Gewebe
• Zertifizierte Hochsichtbarkeit für den Einsatz in risikoreichen Arbeitsumgebungen
• Abnehmbare Jacke und Ärmel für maximale Anpassungsfähigkeit
• Hervorragender Wärmekomfort durch wattiertes Innenmaterial
• Abnehmbare, verstellbare Kapuze für gezielten Schutz
• Versiegelte Nähte für erhöhte Langlebigkeit

Anwendungen

Dieser 4-in-1-Parka wurde speziell für Profis in den Bereichen Bau, Tief- und Hochbau, Logistik, kommunale Dienste sowie Landwirtschaft entwickelt. Er ist ideal für Einsätze im Freien, unabhängig von den Wetterbedingungen, und eignet sich besonders für langfristige Arbeiten bei Kälte, Nässe oder schlechten Lichtverhältnissen. Gleichzeitig bietet er eine uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und hohen Tragekomfort im täglichen Einsatz.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Farbeorange
Größe2xl
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbemarineblau
Klasse EN204713
Werkstoffoxford-gewebe 100 % polyester beschichtet mit polyurethan
158,56 exkl. MwSt.
/ Stück
188,69 inkl. MwSt.

Farbe

Größe