9626290061 Schraubendrehereinsatz 1/2Zoll T60x140mm mit Haltefunktion

Schraubendr.-Einsatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Wera:05003858001
Rubix:1949104
Hersteller:05003858001
EAN:4013288183620
9626290061 Schraubendr.-Einsatz 12 T60x140mm Halte

Technische Zusammenfassung

Länge140 mm

Produktdetails : 9626290061 Schraubendrehereinsatz 1/2Zoll T60x140mm mit Haltefunktion


Schraubendrehereinsatz 1/2" T60x140mm mit Haltefunktion Wera
Schraubendreher-Einsatz 1/2" Zyklop für Innen-TORX®-Schrauben Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist.

Technische Informationen


Attribute
Länge140 mm
12,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,33 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage