Schraubendrehereinsatz Facom ENX.220, Abdruck: Torx-Profil | Länge: 35 mm | Endbearbeitung: Poliert
ENX.2 - Schlagbits Serie 2 für Torx®-Schrauben
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:ENX.220
Rubix:1568840
EAN:3148510239811




Produktdetails : ENX.220 IMPACT-Bit Serie 2 - Torx T20
IMPACT-Bit Serie 2 Antrieb Aussensechskant 8 mm (5/16") Abtrieb Torx T55
Produktstärken:
Gemäss TORX -Spezifikationen
Verwendung mit Hand-Schlagschraubern
brüniert
Produktstärken:
Gemäss TORX -Spezifikationen
Verwendung mit Hand-Schlagschraubern
brüniert
Impact Schraubeinsatz 5/16 Torx.ET.220 Einlage L 35mm
Anwendungen
Zur Verwendung mit selbstschneidenden Schraubendrehern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 40x10x10 mm |
| Gewicht der Verpackung | 9 g |
| Länge | 35 mm |
| Abdruckgröße | t20 |
| Abdruck | torx-profil |
| Endbearbeitung | poliert |
| Zolltarifcode | 82079099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage