Referenzen
Format:24410600, 9124410600
Rubix:1556550
Hersteller:24410600
EAN:4317784365031

Produktdetails : 9124410600 Entgratfräser NC DIN6527 VHM TiAlN 90Grad 6mm
NC-Entgratfräser, TiAIN-beschichtet
Ausführung: Ähnlich DIN 6527.
Anwendung: Zum Anfasen, Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten bestens geeignet. 90°.
Ausführung: Ähnlich DIN 6527.
Anwendung: Zum Anfasen, Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten bestens geeignet. 90°.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 58 mm |
| Beschichtung | tialn |
| Zolltarifcode | 82077090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
