Referenzen
SOLA Messwerkzeuge:71051001
Rubix:2934676
Hersteller:71051001
EAN:9002719040620
Produktdetails : 9466600001 Digitale Wasserwaage RED Laser digital
Digitale Wasserwaage RED 60 laser digital Sola
Digital-Wasserwaage RED LASER DIGITAL Ausführung: Aluminium-Rechteckprofil, pulverbeschichtet. Integrierter Punktlaser, um Referenzhöhen schnell und einfach zu übertragen. Solatronic-Modul zur Neigungsmessung. Dauerhaft beleuchtetes Display, dreht sich bei Umschlagmessung mit, Anzeige in Grad, Prozent, mm/m u. v. m. Akustische Zielführung. Hold- und automatische Abschaltfunktion. Messgenauigkeit der Libellen: in Normallage und bei Umschlag 0,25 mm/m. Messgenauigkeit des Elektronikmoduls: bei 0° und 90°: 0,05°, sonst 0,1°. Laser-Messtoleranz ±0,15 mm/m. Anwendung: Für horizontale und vertikale Messungen in Normallage geeignet. Hinweis: Kostenlose App SOLA Measures für iOS und Android verfügbar.
Digital-Wasserwaage RED LASER DIGITAL Ausführung: Aluminium-Rechteckprofil, pulverbeschichtet. Integrierter Punktlaser, um Referenzhöhen schnell und einfach zu übertragen. Solatronic-Modul zur Neigungsmessung. Dauerhaft beleuchtetes Display, dreht sich bei Umschlagmessung mit, Anzeige in Grad, Prozent, mm/m u. v. m. Akustische Zielführung. Hold- und automatische Abschaltfunktion. Messgenauigkeit der Libellen: in Normallage und bei Umschlag 0,25 mm/m. Messgenauigkeit des Elektronikmoduls: bei 0° und 90°: 0,05°, sonst 0,1°. Laser-Messtoleranz ±0,15 mm/m. Anwendung: Für horizontale und vertikale Messungen in Normallage geeignet. Hinweis: Kostenlose App SOLA Measures für iOS und Android verfügbar.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
337,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
401,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std