7100240608 35 Vinyl Elektro-Isolierband, Weiß, 19mm x 20m, 0,18mm
Scotch® Vinyl Elektro-Isolierband 35 als Kennzeichnungsband
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:35-19X20W
Rubix:3680904
Hersteller:7100240608
EAN:00051144061136




Produktdetails : 7100240608 35 Vinyl Elektro-Isolierband, Weiß, 19mm x 20m, 0,18mm
Das Scotch Vinyl Elektro-Isolierband 35 als Kennzeichnungsband ist eine vielseitige, hochwertige Kennzeichnungslösung für extreme und anspruchsvolle elektrische und mechanische Anwendungen. Mit einer robusten Dicke von 0,178 mm eignet sich dieses lichtbeständige Klebeband hervorragend zur Kennzeichnung von Kabeln und Phasen, zur Farbcodierung von Motoranschlüssen, zur Organisation von Rohrleitungssystemen sowie zur Markierung von Sicherheitszonen. Dieses zuverlässige Band ist für Anwendungen bis zu 600 V ausgelegt und hält Temperaturen von -10 °C bis 105 °C stand, sodass es genau dann konstante Ergebnisse liefert, wenn Sie diese am dringendsten benötigen. Seine Beständigkeit gegen Ausbleichen (das Produkt in Weiß ist vollständig UV-beständig) und wechselnde Witterungsbedingungen trägt zu einer langlebigen Leistung in einer Vielzahl von privaten, gewerblichen und industriellen Anwendungsbereichen bei. Dank seiner robusten Kombination aus einem aggressiven, druckempfindlichen Kautschuk-Harz-Klebstoff und einem flexiblen PVC-Trägermaterial bietet das Klebeband zusätzlichen Schutz für LV/MV/HV-Verbindungen und -Spleiße, wenn es als Umwicklungsband zusammen mit Kautschuk-Spleiß- und Mastixbändern verwendet wird. Es zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Elastizität aus, wodurch es sich nahezu jeder Form anpassen kann. Es eignet sich ideal zur Isolierung von elektrischen Leitungen und ist zudem mit synthetischen Kabelisolierungen, Ummantelungen und Spleißmassen kompatibel. Das Klebeband ist flammhemmend und erfüllt die Anforderungen der Zertifizierungen UL 510 und CSA C22.2 Nr. 197 sowie des VDE-Prüfzeichens Nr. 130462; Typ 7: zertifiziert nach IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90, IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90 und RoHS-konform. Dieses Produkt ist in 10 Farben erhältlich, um Ihren individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Erleben Sie den zuverlässigen Umweltschutz und die Leistungsfähigkeit dieses Klebebands.
Verwenden Sie 3M™ Temflex™ 165 Vinyl-Isolierband für das Primärisolieren von Leitungen und Kabeln (Niederspannung), Reparaturen und Anschlüsse. Dieses Isolierband bietet eine verbesserte Leistung und ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.
Stärken
• UNIVERSAL: Überzeugt bei der Draht- und Phasenidentifizierung, der Farbcodierung von Motoranschlüssen, der Organisation von Rohrleitungssystemen, der Reparatur von Kabelmänteln und der Kennzeichnung von Sicherheitszonen.
• ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG: Bietet primäre elektrische Isolierung für Spleiße bis 600 V in anspruchsvollen Innenräumen und wettergeschützten Umgebungen.
• HÄLT DEN WITTERUNGSBEDINGUNGEN STAND: Bietet Schutz unter extremen Bedingungen und ist damit eine zuverlässige Lösung für dauerhafte Leistungsfähigkeit.
• ROBUST: Ausgestattet mit einem druckempfindlichen Klebstoff aus Gummiharz und einem flexiblen PVC-Trägermaterial für hervorragenden, langanhaltenden elektrischen und mechanischen Schutz.
• VERBESSERTER SCHUTZ: Bietet zusätzlichen Schutz für LV/MV/HV-Verbindungen und -Spleiße, wenn es als Umhüllung in Verbindung mit Gummispleiß- und Mastixbändern verwendet wird.
• TEMPERATURBESTÄNDIG: Funktioniert bei Temperaturen von -10 °C bis 105 °C.
• HOHE VERTRÄGLICHKEIT: Geeignet für synthetische Kabelisolierungen, Ummantelungen und Spleißmassen.
• DATEN: Erfüllt die Anforderungen der Zertifizierungen UL 510 und CSA C22.2 Nr. 197 sowie des VDE-Prüfzeichens Nr. 130462; Typ 7: zertifiziert nach IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90, entspricht den Normen IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90 und RoHS und ist gemäß den Normen (UL510) flammhemmend, sonnenlichtbeständig (nur weiß) und kältebeständig.
• PRODUKTOPTIONEN: Erhältlich in zehn lichtbeständigen Farben, darunter Blau, Braun, Grau, Grün, Orange, Rosa, Rot, Violett, Weiß (Weiß bietet vollständige UV-Beständigkeit) und Gelb.
Anwendungen
Isolierung - Wartung elektrischer Ausrüstung
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 19 mm |
|---|---|
| Länge | 20 m |
| Stärke | 0,18 mm |
| Farbe | weiß |
| Werkstoff | polyvinylchlorid (pvc) mit gummibasiertem druckempfindlichem klebstoff |
| Spannung | 600 V |
| Zugfestigkeit | 14,4 N/mm² |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 90 °C |
| Wasserfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
174,00 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
207,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage