JMFH-5-1/8-B Magnetventil

Magnetventil JMFH-5-1/8

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:JMFH-5-1/8-B
Rubix:433176
Hersteller:30486
EAN:4052568113681
JMFH-5-1/8-B Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typventil, tiger 2000
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JMFH-5-1/8-B Magnetventil


Magnetventil JMFH-5-1/8-B Mit Handnotbetätigungen, ohne Magnetspulen oder Buchsen. Magnetspulen und -buchsen sind separat erhältlich. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Antriebsart=elektrisch, Standard-Nenndurchfluss=1000 l/min, Betriebsdruck=2 – 10 bar, Konstruktionsaufbau=Kolbenschieberventil
Magnetventil JMFH-5-1/8-B mit Handhilfsbetätigungen, ohne Magnetspulen und ohne Steckdosen. Magnetspulen und Steckdosen sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=26 mm, Normalnenndurchfluss=1000 l/min, Betriebsdruck=2 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)260x65x35 mm
Bruttogewicht382,8 g
Typventil, tiger 2000
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom1000 l/min
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84818079
238,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
283,70 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen