VM830-01-14 Ventil, mechanisch betätigt

Serie VM100/800 3/2-Wege-Ventil mit mechanischer Steuerung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:VM830-01-14
Rubix:2197471
Hersteller:VM830-01-14
EAN:3618036575750
VM830-01-14 Ventil, mechanisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typ3/2-wege-ventil
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : VM830-01-14 Ventil, mechanisch betätigt


Die VM-Serie ist eine Serie von Ventilen mit mechanischen Klappen. Ihre geringe Größe erfordert nur wenig Platz für die Montage. Die VM-Serie bietet eine große Auswahl an Antriebsstilen und eine Durchflusskapazität von bis zu 1,0 PS.
VM800, Mechanisches 3/2-Wegeventil

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x208x55 mm
Bruttogewicht266 g
Typ3/2-wege-ventil
Anzahl der Anschlüsse3
Volumenstrom294,2 l/min
HerkunftslandJP
113,34 exkl. MwSt.
/ Stück
134,87 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen